Korvatulppa Peltor™ X-sarjan kypärämalli X2

Tuote nro.: 097756 X2
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Peltor™ X-sarja
Valmistajamerkintä X2
SNR-arvo (vaimennusarvo) 30 dB(A)
Tuotetyyppi Umpinainen kuulosuojain

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 097756 X2
EAN / GTIN 4046719708086
Valmistajan numero 7000103990

Kuvaus

Malli:

3M™ Peltor™ -umpikuulosuojaimet, X-sarja, suojaavat turvallisesti melulta ja vakuuttavat ergonomiallaan, esteettisellä ilmeellään ja modernilla suunnittelullaan. Linjakkaasta rakenteesta huolimatta nämä umpikuulosuojaimet vaimentavat ääntä erittäin tehokkaasti. Kevyet, kaksinkertaisella kuorella varustetut korvakupit takaavat todella suuren käyttömukavuuden ja kestävät erittäin pitkään.
X-sarjan kypärän suojausominaisuudet ovat samat kuin sangalla varustetussa mallissa. Helppo kiinnittää 30 mm Euro-Slot-sovittimella varustettuihin kypäriin. Värikoodit ovat samat kuin X-sarjassa käytettäessä sankaa.
SNR = 30 dB (H = 33 dB, M = 28 dB, L = 19 dB).

Ohje:

Sopivat kypärät nro 097815 (3M), nro 097802 (Schuberth).
Hygieniasarjat numerolla 097764.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin