Korvatulppa Peltor™ X-sarjan kypärämalli, Tyyppi: X1

Tuote nro.: 097756 X1
Price per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
27 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Peltor™ X-sarja
Valmistajamerkintä X1
SNR-arvo (vaimennusarvo) 26 dB(A)
Tuotetyyppi Umpinainen kuulosuojain

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 097756 X1
EAN / GTIN 4046719708031
Valmistajan numero 7000103988
Valmistaja 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Kuvaus

Malli:

3M™ Peltor™ -umpikuulosuojaimet, X-sarja, suojaavat turvallisesti melulta ja vakuuttavat ergonomiallaan, esteettisellä ilmeellään ja modernilla suunnittelullaan. Linjakkaasta rakenteesta huolimatta nämä umpikuulosuojaimet vaimentavat ääntä erittäin tehokkaasti. Kevyet, kaksinkertaisella kuorella varustetut korvakupit takaavat todella suuren käyttömukavuuden ja kestävät erittäin pitkään.
X-sarjan kypärän suojausominaisuudet ovat samat kuin sangalla varustetussa mallissa. Helppo kiinnittää 30 mm Euro-Slot-sovittimella varustettuihin kypäriin. Värikoodit ovat samat kuin X-sarjassa käytettäessä sankaa.
SNR = 26 dB (H = 30 dB, M = 23 dB, L = 15 dB).

Ohje:

Sopivat kypärät nro 097815 (3M), nro 097802 (Schuberth).
Hygieniasarjat numerolla 097764.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin