Korvatulppa Peltor™ X-sarjan kypärämalli X5

Tuote nro.: 097756 X5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
13 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Sarja Peltor™ X-sarja
    Valmistajamerkintä X5
    SNR-arvo (vaimennusarvo) 36 dB(A)
    Tuotetyyppi Umpinainen kuulosuojain

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 097756 X5
    EAN / GTIN 4046719708130
    Valmistajan numero 7000103996

    Kuvaus

    Malli:

    3M™ Peltor™ -umpikuulosuojaimet, X-sarja, suojaavat turvallisesti melulta ja vakuuttavat ergonomiallaan, esteettisellä ilmeellään ja modernilla suunnittelullaan. Linjakkaasta rakenteesta huolimatta nämä umpikuulosuojaimet vaimentavat ääntä erittäin tehokkaasti. Kevyet, kaksinkertaisella kuorella varustetut korvakupit takaavat todella suuren käyttömukavuuden ja kestävät erittäin pitkään.
    X-sarjan kypärän suojausominaisuudet ovat samat kuin sangalla varustetussa mallissa. Helppo kiinnittää 30 mm Euro-Slot-sovittimella varustettuihin kypäriin. Värikoodit ovat samat kuin X-sarjassa käytettäessä sankaa.
    SNR = 36 dB (H = 36 dB, M = 34 dB, L = 26 dB).

    Ohje:

    Sopivat kypärät nro 097815 (3M), nro 097802 (Schuberth).
    Hygieniasarjat numerolla 097764.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Varaosat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Lomakkeet

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Esitteitä

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Kampanjat

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin