Suojakypärä G3000 WHITE

Tuote nro.: 097815 WHITE
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
1 245 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Väri Yksikköhinta sis. alv
  • Kypärän ominaisuudet: Suojausominaisuudet 30 °C:een saakka; Suojaa sulan metallin roiskeilta
  • Leveyden säätö: Ei sisällä silikonia

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kypärän ominaisuudet Suojausominaisuudet 30 °C:een saakka; Suojaa sulan metallin roiskeilta
Väri valkoinen
Koko 53 cm - 62 cm
Kypärän kuoren materiaali ABS
Paino 310 g
Standardi DIN EN 397
Leveyden säätö Ei sisällä silikonia
sisä- ja ulkopinta huurtumaton kyllä
käännettävissä 180° kyllä
kylmyydenkesto ... -30 °C
Suojaa metallisularoiskeelta (MM) kyllä
UV-anturi vaihtosuositusta varten kyllä
Tuotetyyppi Suojakypärä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 097815 WHITE
EAN / GTIN 7318640053694
Valmistajan numero 7100001960

Kuvaus

Malli:

Suojakypärä UV-stabiloitua ABS-muovia. Integroitu UV-anturi osoittaa, milloin kypärä haurastuu liian suuren UV-kuormituksen vuoksi ja täytyy vaihtaa. Sisustan voi kääntää 180 astetta, minkä ansiosta lippa voi olla niskassa (etu ahtaassa tilassa työskenneltäessä). Hyvä ilmanvaihto kypärän päällikuoressa. Kylmänkesto -30 °C ja suojaus metalliroiskeilta (MM).
  • 4-pistevyönauha, korkeussäädettävä
  • 30 mm Euroslot-kiinnitys
  • Muovinen hikinauha
  • Suora muoto
  • Kiertolukitus

Käyttö:

Teollisuus, rakennustoiminta, metsäteollisuus.

Standardi:

DIN EN 397

Erittely:

Kylmänkesto -30 °C ja suojaus metalliroiskeilta (MM)

Sopii:

Korvatulpat nro 097753; 097756

Varaosa:

Nro 097825  standardihikinauha. Nro 09 7826 nahkahikinauha.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin