Korvatulppa Peltor™ Optime™ -kypärämalli, Tyyppi: 1

Tuote nro.: 097753 1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
101 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Peltor™ Optime™
SNR-arvo (vaimennusarvo) 26 dB(A)
Tuotetyyppi Umpinainen kuulosuojain

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 097753 1
EAN / GTIN 4046719382675
Valmistajan numero 7000039617

Kuvaus

Malli:

Umpikuulosuojaimet ovat kevyet ja mukavat käyttää sekä helposti yhdistettävissä muihin suojavarusteisiin. Mukavat tiivisterenkaat geelin ja vaahtomuovin sekoitusta, tiivistävät hyvin ja parantavat käyttömukavuutta myös jatkuvassa käytössä.
Peltor™ Optime™-sarjan kypärän suojausominaisuudet on samat kuin sangalla varustetussa mallissa. Helppo kiinnittää 30 mm Euro-Slot-sovittimella varustettuihin kypäriin.
SNR = 26 dB (H = 32 dB, M = 23 dB, L = 15 dB).

Ohje:

Sopivat kypärät nro 097815 (3M), nro 097802 (Schuberth). Hygieniasarjat nrolla 097764, 097748.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin