Korvatulppa Peltor™ Optime™ 1

Tuote nro.: 097752 1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
1 113 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Peltor™ Optime™
SNR-arvo (vaimennusarvo) 27 dB(A)
Tuotetyyppi Umpinainen kuulosuojain

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 097752 1
EAN / GTIN 4046719387939
Valmistajan numero 7000039616

Kuvaus

Malli:

Peltor™ Optime™ -kuppikuulosuojaimet ovat kevyet ja mukavat käyttää sekä helposti yhdistettävissä muihin suojavarusteisiin. Mukavat tiivisterenkaat ovat geelin ja vaahtomuovin sekoitusta, tiivistävät hyvin ja ovat erittäin mukavat käyttää myös jatkuvassa käytössä.
Erittäin kevyet ja kapeat umpikuulosuojaimet. Optimaalinen tiiviys ja vähäinen puristusvoima. SNR = 27 dB (H = 32 dB, M = 25 dB, L = 15 dB).

Ohje:

Hygieniasarjat Peltor™ Optime™-sarjalle nroilla 097764, 097748.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin