Korvatulppa Peltor™ Optime™ -kypärämalli 2

Tuote nro.: 097753 2
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
49 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Sarja Peltor™ Optime™
    SNR-arvo (vaimennusarvo) 30 dB(A)
    Tuotetyyppi Umpinainen kuulosuojain

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 097753 2
    EAN / GTIN 4046719384174
    Valmistajan numero 7000039621

    Kuvaus

    Malli:

    Umpikuulosuojaimet ovat kevyet ja mukavat käyttää sekä helposti yhdistettävissä muihin suojavarusteisiin. Mukavat tiivisterenkaat geelin ja vaahtomuovin sekoitusta, tiivistävät hyvin ja parantavat käyttömukavuutta myös jatkuvassa käytössä.
    Peltor™ Optime™-sarjan kypärän suojausominaisuudet on samat kuin sangalla varustetussa mallissa. Helppo kiinnittää 30 mm Euro-Slot-sovittimella varustettuihin kypäriin.
    SNR = 30 dB (H = 34 dB, M = 28 dB, L = 19 dB).

    Ohje:

    Sopivat kypärät nro 097815 (3M), nro 097802 (Schuberth). Hygieniasarjat nrolla 097764, 097748.