Korvatulppa Peltor™ X-sarja X1

Tuote nro.: 097755 X1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
393 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Peltor™ X-sarja
Valmistajamerkintä X1
SNR-arvo (vaimennusarvo) 27 dB(A)
Tuotetyyppi Umpinainen kuulosuojain

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 097755 X1
EAN / GTIN 4046719706617
Valmistajan numero 7000103987

Kuvaus

Malli:

X-sarjaan kuuluvat 3M™ Peltor™-kuppikuulosuojaimet suojaavat luotettavasti melulta ja vakuuttavat ergonomiallaan, esteettisellä ilmeellään, modernilla suunnittelullaan ja kestävyydellään. Litteästä rakenteestaan huolimatta nämä kuppikuulosuojaimet vaimentavat ääntä erittäin tehokkaasti. Kevyet, kaksikuoriset kupit takaavat erittäin hyvän käyttömukavuuden.
Pienikokoinen ja kevyt korvakuppi. SNR = 27 dB (H = 32 dB, M = 24 dB, L = 16 dB).

Ohje:

Hygieniasarjat X-sarjalle, nro 097764.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin