{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | CONDUCTEX® | |
Kangaskoostumus | 75 % polyesteriä; 23 % puuvillaa; 2 % hiilikuitua | |
Materiaalin paino / kankaan paksuus | 130 g/m2 | |
sähköstaattinen ominaisuus | EGB/ESD | |
Väri | laivastonsininen | |
Valmiskoot DE | 50 | |
Halkio | Nappikiinnitys | |
Tuotetyyppi | Työhousut |
Tuotekoodi | 091608 50 | |
EAN / GTIN | 4050274802349 | |
Valmistajan numero | 08005 28007 000 45-50 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
ESD-housut CONDUCTEX®, laivastonsininen, Valmiskoot DE: 50
pyynnöstä
Varastossa
5 kappaletta varastossa
66,70 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
427 kappaletta varastossa
68,08 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
84 kappaletta varastossa
62,33 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Väri | laivastonsininen | ||
Valmiskoot DE | 50 | 50 | 50 |
Materiaalin paino / kankaan paksuus | 130 g/m2 | 200 g/m2 | 200 g/m2 |
Kangaskoostumus | 75 % polyesteriä; 23 % puuvillaa; 2 % hiilikuitua | 94% polyesteriä; 6% elastaania | 40% polyesteriä; 3% elastaania; 57% polyesteriä |
Pesu | Kirjopesu 40 °C:ssa | Kirjopesu 40 °C:ssa | |
Sarja | CONDUCTEX® | ||
Tuotetyyppi | Työhousut | Työhousut | Työhousut |