ESD-housut CONDUCTEX®, laivastonsininen, Valmiskoot DE: 44

Tuote nro.: 091608 44
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 2-3 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Valmiskoot DE Yksikköhinta sis. alv
  • Kangaskoostumus: 75 % polyesteriä; 23 % puuvillaa; 2 % hiilikuitua
  • Materiaalin paino / kankaan paksuus: 130
  • sähköstaattinen ominaisuus: EGB/ESD

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja CONDUCTEX®
Kangaskoostumus 75 % polyesteriä; 23 % puuvillaa; 2 % hiilikuitua
Materiaalin paino / kankaan paksuus 130 g/m2
sähköstaattinen ominaisuus EGB/ESD
Väri laivastonsininen
Valmiskoot DE 44
Halkio Nappikiinnitys
Tuotetyyppi Työhousut

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 091608 44
EAN / GTIN 4050274802318
Valmistajan numero 08005 28007 000 45-44

Kuvaus

Malli:

Käyttö: Elektroniikka-osien valmistus. Tuotteiden suojaamiseen sähköstaattiselta purkaukselta.
Pintavastus: 106 - 107 Ω.
ESD-housut kevyttä, miellyttävää CONDUCTEX®-materiaalia. Sekoitekuitu vakuuttaa hyvillä johtavuusarvoilla ja suurella käyttömukavuudella. Suuri hengittävyys, Hohenstein Institut -testauslaitoksen tarkastama.
  • Vyötäröllä nappikiinnitys.
  • Etumuksessa vetoketju.
  • Leveyssäätö selässä.
  • Kaksi sivutaskua ja kaksi takataskua ilman läppiä.
  • Reisitasku, jossa läppä ja painonappi.
  • ESD-brodeerausmerkki reisitaskussa.

Standardi:

EN 61340-5-1.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


ESD-housut CONDUCTEX®, laivastonsininen, Valmiskoot DE: 44

ESD-housut CONDUCTEX®, laivastonsininen, Valmiskoot DE: 44

pyynnöstä
Saatavilla 2-3 viikossa
0 kappaletta varastossa
66,70 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
52 kappaletta varastossa
68,08 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
16 kappaletta varastossa
62,33 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Väri laivastonsininen
Valmiskoot DE 44 44 44
Materiaalin paino / kankaan paksuus 130 g/m2 200 g/m2 200 g/m2
Kangaskoostumus 75 % polyesteriä; 23 % puuvillaa; 2 % hiilikuitua 94% polyesteriä; 6% elastaania 40% polyesteriä; 3% elastaania; 57% polyesteriä
Pesu Kirjopesu 40 °C:ssa Kirjopesu 40 °C:ssa
Tuotetyyppi Työhousut Työhousut Työhousut

Samasta sarjasta "CONDUCTEX®" Näytä kaikki

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin