{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | CONDUCTEX® | |
Kangaskoostumus | 75 % polyesteriä; 23 % puuvillaa; 2 % hiilikuitua | |
Materiaalin paino / kankaan paksuus | 130 g/m2 | |
sähköstaattinen ominaisuus | EGB/ESD | |
Väri | laivastonsininen | |
Valmiskoot DE | 48 | |
Halkio | Nappikiinnitys | |
Tuotetyyppi | Työhousut |
Tuotekoodi | 091608 48 | |
EAN / GTIN | 4050274802332 | |
Valmistajan numero | 08005 28007 000 45-48 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
ESD-housut CONDUCTEX®, laivastonsininen, Valmiskoot DE: 48
pyynnöstä
Varastossa
6 kappaletta varastossa
66,70 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
243 kappaletta varastossa
68,08 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
286 kappaletta varastossa
62,33 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Valmiskoot DE | 48 | 48 | 48 |
Materiaalin paino / kankaan paksuus | 130 g/m2 | 200 g/m2 | 200 g/m2 |
Kangaskoostumus | 75 % polyesteriä; 23 % puuvillaa; 2 % hiilikuitua | 94% polyesteriä; 6% elastaania | 40% polyesteriä; 3% elastaania; 57% polyesteriä |
Tuotetyyppi | Työhousut | Työhousut | Työhousut |