Miesten ESD-päällystakki CONDUCTEX® XS

Tuote nro.: 091601 XS
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Saatavilla 2-3 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Koko Yksikköhinta sis. alv
  • Kangaskoostumus: 75 % polyesteriä; 23 % puuvillaa; 2 % hiilikuitua
  • Materiaalin paino / kankaan paksuus: 130
  • sähköstaattinen ominaisuus: EGB/ESD

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Sarja CONDUCTEX®
    Sukupuoli Miehille
    Kangaskoostumus 75 % polyesteriä; 23 % puuvillaa; 2 % hiilikuitua
    Materiaalin paino / kankaan paksuus 130 g/m2
    sähköstaattinen ominaisuus EGB/ESD
    Väri hopeanharmaa
    Vain yksi koko XS
    Normi/erikoistilaus EN 61340-5-1
    hengittävä kyllä
    antistaattinen kyllä
    Takin kiinnitys painonappi
    piilonappilista kyllä
    Tuotetyyppi Päällystakki

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 091601 XS
    EAN / GTIN 4050274195472
    Valmistajan numero 08005 48011 000 50-XS

    Kuvaus

    Malli:

    Käyttö: Elektroniikka-osien valmistus. Tuotteiden suojaamiseen sähköstaattiselta purkaukselta.
    Pintavastus: 106 - 107 Ω.
    ESD-päällystakki kevyttä, miellyttävää CONDUCTEX®-materiaalia. Sekoitekuitu vakuuttaa hyvillä johtavuusarvoilla ja suurella käyttömukavuudella. Suuri hengittävyys, Hohenstein Institut -testauslaitoksen tarkastama. Ilman sivusaumoja.
    • Kääntökaulus ja yhdeltä puolelta piilotettu painonappilista.
    • Päälle ommellut sivutaskut, jossa viistot aukot.
    • Rintatasku.
    • Painonapilla varustettu säädettävä hihasauma.
    • ESD-brodeerausmerkki vasemmassa käsivarressa.

    Standardi:

    EN 61340-5-1.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Samasta sarjasta "CONDUCTEX®" Näytä kaikki

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Lomakkeet

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Esitteitä

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Kampanjat

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin