Miesten ESD-päällystakki CONDUCTEX® 2XL

Tuote nro.: 091601 2XL
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
3 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Koko Yksikköhinta sis. alv
  • Kangaskoostumus: 75 % polyesteriä; 23 % puuvillaa; 2 % hiilikuitua
  • Materiaalin paino / kankaan paksuus: 130
  • sähköstaattinen ominaisuus: EGB/ESD

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja CONDUCTEX®
Sukupuoli Miehille
Kangaskoostumus 75 % polyesteriä; 23 % puuvillaa; 2 % hiilikuitua
Materiaalin paino / kankaan paksuus 130 g/m2
sähköstaattinen ominaisuus EGB/ESD
Väri hopeanharmaa
Vain yksi koko 2XL
Normi/erikoistilaus EN 61340-5-1
hengittävä kyllä
antistaattinen kyllä
Takin kiinnitys painonappi
piilonappilista kyllä
Tuotetyyppi Päällystakki

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 091601 2XL
EAN / GTIN 4050274195526
Valmistajan numero 08005 48011 000 50-2XL

Kuvaus

Malli:

Käyttö: Elektroniikka-osien valmistus. Tuotteiden suojaamiseen sähköstaattiselta purkaukselta.
Pintavastus: 106 - 107 Ω.
ESD-päällystakki kevyttä, miellyttävää CONDUCTEX®-materiaalia. Sekoitekuitu vakuuttaa hyvillä johtavuusarvoilla ja suurella käyttömukavuudella. Suuri hengittävyys, Hohenstein Institut -testauslaitoksen tarkastama. Ilman sivusaumoja.
  • Kääntökaulus ja yhdeltä puolelta piilotettu painonappilista.
  • Päälle ommellut sivutaskut, jossa viistot aukot.
  • Rintatasku.
  • Painonapilla varustettu säädettävä hihasauma.
  • ESD-brodeerausmerkki vasemmassa käsivarressa.

Standardi:

EN 61340-5-1.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Samasta sarjasta "CONDUCTEX®" Näytä kaikki

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin