ESD-collegetakki CONDUCTEX® Pro Knit, laivastonsininen, Koko: XS

Tuote nro.: 091616 XS
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Individual prices for business customers after login.
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Saatavilla 2-3 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Koko Yksikköhinta sis. alv
  • Kangaskoostumus: 33% puuvillaa; 60% polyesteriä; 7 % hiilikuitua
  • Materiaalin paino / kankaan paksuus: 305
  • sähköstaattinen ominaisuus: EGB/ESD

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja CONDUCTEX®
Sukupuoli Miehille ja naisille
Kangaskoostumus 33% puuvillaa; 60% polyesteriä; 7 % hiilikuitua
Materiaalin paino / kankaan paksuus 305 g/m2
sähköstaattinen ominaisuus EGB/ESD
Väri laivastonsininen
Vain yksi koko XS
Tuotetyyppi Collegetakki

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 091616 XS
EAN / GTIN 4050274718619
Valmistajan numero 08016 86012 005 45-XS

Kuvaus

Malli:

Käyttö: Elektroniikka-osien valmistus. Tuotteiden suojaamiseen sähköstaattiselta purkaukselta.
Pintavastus: 106 - 107 Ω.
ESD-collegetakki neulemateriaalia, erittäin mukava päällä. Erittäin hyvä istuvuus ja liikkumisen vapaus.
  • Mukava, antistaattinen collegekaulus.
  • Edessä vetoketju.
  • Hihansuut.
  • ESD-brodeerausmerkki vasemmassa käsivarressa.

Pehmeä puuvillasekoitekuitukangas CONDUCTEX® Pro Knit. Hyvä toiminnallisuus ja erittäin hyvät johtavuusarvot. Erittäin suuri värin- ja pesunkestävyys polyesteriosuuden ansiosta.

Standardi:

EN 61340-5-1.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


ESD-collegetakki CONDUCTEX® Pro Knit, laivastonsininen, Koko: XS

ESD-collegetakki CONDUCTEX® Pro Knit, laivastonsininen, Koko: XS

pyynnöstä
Saatavilla 2-3 viikossa
0 kappaletta varastossa
122,13 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
540 kappaletta varastossa
57,39 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Väri laivastonsininen musta/punainen
Materiaalin paino / kankaan paksuus 305 g/m2 220 g/m2
Vain yksi koko XS XS
Kangaskoostumus 33% puuvillaa; 60% polyesteriä; 7 % hiilikuitua 100% polyesteriä
Tuotetyyppi Collegetakki Collegetakki
Sukupuoli Miehille ja naisille Miehille ja naisille

Samasta sarjasta "CONDUCTEX®" Näytä kaikki

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin