{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | CONDUCTEX® | |
Sukupuoli | Miehille ja naisille | |
Kangaskoostumus | 33% puuvillaa; 60% polyesteriä; 7 % hiilikuitua | |
Materiaalin paino / kankaan paksuus | 305 g/m2 | |
sähköstaattinen ominaisuus | EGB/ESD | |
Väri | laivastonsininen | |
Vain yksi koko | M | |
Tuotetyyppi | Collegetakki |
Tuotekoodi | 091616 M | |
EAN / GTIN | 4050274718633 | |
Valmistajan numero | 08016 86012 005 45-M |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
ESD-collegetakki CONDUCTEX® Pro Knit, laivastonsininen, Koko: M
pyynnöstä
Varastossa
15 kappaletta varastossa
122,13 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
765 kappaletta varastossa
57,39 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
sähköstaattinen ominaisuus | EGB/ESD | |
Väri | laivastonsininen | musta/punainen |
Materiaalin paino / kankaan paksuus | 305 g/m2 | 220 g/m2 |
Vain yksi koko | M | M |
Kangaskoostumus | 33% puuvillaa; 60% polyesteriä; 7 % hiilikuitua | 100% polyesteriä |
Tuotetyyppi | Collegetakki | Collegetakki |
Sukupuoli | Miehille ja naisille | Miehille ja naisille |