{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kemiallinen perusta | Metakrylaatti | |
Dynaaminen viskositeetti | 200 000 mPas - 600 000 mPas | |
Tiheys | 1,13 g/cm3 | |
Muoto | Tahnamainen | |
leimahduslämpötila | 100 °C | |
Käyttölämpötila-alue | −55 °C - 180 °C | |
Kosketuslujuusaika | 5 min - 15 min | |
Toimintalujuus vastaa | 3 h - 6 h | |
Ominaisuudet | fluoresoiva UV-valossa; mekaanisesti kestävä | |
Kestävyys | GARANT GreenPlus | |
soveltuu materiaalille | Metalli | |
soveltuu käyttöalueelle | nivelliitos; Korjaus | |
Kierrekoolle M enint. | M20 | |
Maksimirakomitta | 0,3 mm | |
Lujuusluokka | suurilujuuksinen | |
Pienin irtoamislujuus | 18 Nm | |
Väri | hopea | |
Täyttö | 50 ml | |
Säilytyslämpötila | 5 °C - 23 °C | |
Kestävyys valmistuspäivästä | 24 kk | |
Sarja | GreenPlus | |
Tuotetyyppi | Saumausaine |
Tuotekoodi | 088071 50 | |
EAN / GTIN | 4062406423612 | |
Valmistajan numero | 088071 50 |