{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kemiallinen perusta | anaerobinen metakrylaatti | |
Dynaaminen viskositeetti | 35 000 mPas - 60 000 mPas | |
Tiheys | 1,11 g/cm3 | |
Muoto | nestemäinen | |
leimahduslämpötila | 100 °C | |
Käyttölämpötila-alue | −55 °C - 180 °C | |
Kosketuslujuusaika | 5 min - 15 min | |
Toimintalujuus vastaa | 3 h - 6 h | |
Ominaisuudet | fluoresoiva UV-valossa; Öljynkestävä; vedenkestävä | |
Kestävyys | GARANT GreenPlus | |
soveltuu materiaalille | Metalli | |
soveltuu käyttöalueelle | Tasotiiviste; Laippaliitäntä | |
Maksimirakomitta | 0,2 mm | |
Lujuusluokka | keskilujuuksinen | |
Pienin irtoamislujuus | 10 Nm - 20 Nm | |
Väri | vihreä | |
Täyttö | 250 ml | |
Säilytyslämpötila | 5 °C - 23 °C | |
Kestävyys valmistuspäivästä | 24 kk | |
Sarja | GreenPlus | |
Tuotetyyppi | Tiivistysaine |
Tuotekoodi | 088068 250 | |
EAN / GTIN | 4062406423568 | |
Valmistajan numero | 088068 250 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Tasotiivistysaineet 5GP73 250 ml
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa
|
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa
|
pyynnöstä
Varastossa
10 kappaletta varastossa
|
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa
|
|
Kemiallinen perusta | anaerobinen metakrylaatti | anaerobinen metakrylaatti | anaerobinen metakrylaatti | anaerobinen metakrylaatti |
Väri | vihreä | vihreä | oranssi | oranssi |
Lujuusluokka | keskilujuuksinen | keskilujuuksinen | keskilujuuksinen | keskilujuuksinen |
Muoto | nestemäinen | nestemäinen | nestemäinen | nestemäinen |
Pienin irtoamislujuus | 10 Nm - 20 Nm | 10 Nm - 20 Nm | 10 Nm - 20 Nm | 10 Nm - 20 Nm |
leimahduslämpötila | 100 °C | 100 °C | 100 °C | 100 °C |
Tuotetyyppi | Tiivistysaine | Tiivistysaine | Tiivistysaine | Tiivistysaine |