{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kemiallinen perusta | Metakrylaatti | |
Dynaaminen viskositeetti | 1 500 mPas - 4 000 mPas | |
Tiheys | 1,08 g/cm3 | |
Muoto | nestemäinen | |
leimahduslämpötila | 100 °C | |
Käyttölämpötila-alue | −55 °C - 180 °C | |
Kosketuslujuusaika | 5 min - 15 min | |
Toimintalujuus vastaa | 3 h - 6 h | |
Ominaisuudet | fluoresoiva UV-valossa; tiivistävä; tärinänkestävä | |
Kestävyys | GARANT GreenPlus | |
soveltuu materiaalille | Metalli | |
soveltuu käyttöalueelle | Kierretiiviste; yleiskäyttöinen; öljyiset pinnat | |
Kierrekoolle M enint. | M36 | |
Lujuusluokka | keskilujuuksinen | |
Pienin irtoamislujuus | 15 Nm - 25 Nm | |
Purkaminen | tavallisella työkalulla | |
Väri | sininen | |
Täyttö | 50 ml | |
Säilytyslämpötila | 5 °C - 23 °C | |
Kestävyys valmistuspäivästä | 24 kk | |
Sarja | GreenPlus | |
Tuotetyyppi | Kierrelukitus |
Tuotekoodi | 088061 50 | |
EAN / GTIN | 4062406423414 | |
Valmistajan numero | 088061 50 |