GARANT GreenPlus Clean & Weld 500

Tuote nro.: 088003 500
(19,44 € / 1 Litre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
412 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Sisältö (ml tai l) Yksikköhinta sis. alv
  • Kestävyys: GARANT GreenPlus

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Malli suihkepullo
Sisältö 0,5 l
Väri sininen
Muoto nestemäinen
Säilytyslämpötila 2 - 40
Sarja GreenPlus
Tuotetyyppi Katkaisuaine
Kestävyys GARANT GreenPlus
pH-arvo 8,5
kiehumispiste 100

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 088003 500
EAN / GTIN 4062406400903
Valmistajan numero 088003 500

Kuvaus

Malli:

Premium 2 in 1 hitsinirrotusaine Clean & Weld, puhdistava. Estää tehokkaasti tarttumisen MIG/MAG-hitsauksessa ja laserleikkauksessa. Erinomaisen kosteutuksen ansiosta käytettävissä myös puhdistusaineena ennen hitsausta.
500 ml:n suihkepullo 100 % kierrätettyä PET-muovia. Voidaan täyttää uudelleen monta kertaa.
Clean & Weld on helppo levittää, ja se estää niin märkänä kuin kuivanakin hitsausroiskeiden kiinnittymisen ja suojaa työkappaleita, hitsaussuuttimia ja hitsaustarvikkeita koko työstöprosessin ajan. Epäpuhtaudet, kuten lastut, työstö-öljyt, kevyet korroosionsuojaöljyt tai lastuamisnesteet voidaan puhdistaa helposti ja tehokkaasti ennen hitsausta Clean & Weldillä. Hitsausprosessi voi sen jälkeen alkaa suoraan puhtaalla pinnalla. Sen sisältämät ainesosat muodostavat esteen työkappaleen ja roiskeiden välille ja antavat kaikille hitsattaville metalleille väliaikaisen korroosionsuojan. Pellit voidaan sinkitä tai maalata ongelmitta heti hitsausprosessin jälkeen. Clean & Weld tarjoaa laserleikkauksessa edun, että kuonan muodostumista laseriin pistokohtaan voidaan välttää ja savun jäljet voidaan poistaa helpommin. Leikkuureunojen jälkikäsittely ei ole tarpeellista, mikä säästää arvokasta aikaa.
  • Ei tarvitse merkintää.
  • Käytettävissä manuaalisesti.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin