{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Tarkastustodistus | Valmistajan tarkastuspöytäkirja | |
Enimmäis-⌀ pyöreä | 100 mm | |
Enimmäispituus tasainen | 2 500 mm | |
materiaalin seinän vähimmäispaksuus tasainen | 2 mm | |
materiaalin seinän vähimmäispaksuus pyöreä | 2 mm | |
Mitta A | 93 mm | |
Mitta B | 155 mm | |
Mitta C | 60 mm | |
Mitta D | 70 mm | |
Mitta E | 50 mm | |
Mitta F | 162 mm | |
Mitta G | 26 mm | |
suurin kantokuorma tasainen | 150 kg | |
suurin kantokuorma pyöreä | 65 kg | |
Paino | 2,6 kg | |
Tuotetyyppi | Magneettinostin |
Tuotekoodi | 085990 150 | |
EAN / GTIN | 2050001780119 | |
Valmistajan numero | SAV 531.01-P-150 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Magneettinostin 150 kg
pyynnöstä
Varastossa
50 kappaletta varastossa
517,50 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
31 kappaletta varastossa
589,95 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Enimmäispituus tasainen | 2 500 | 1 250 |
Enimmäis-⌀ pyöreä | 100 | 250 |
Mitta A | 93 | 115 |
Mitta F | 162 | 170 |
Mitta G | 26 | 17 |
suurin kantokuorma pyöreä | 65 | 75 |
Mitta B | 155 | 140 |