Magneettinostin 2000 kg

Tuote nro.: 085990 2000
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
3 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

suurin kantavuus (taso) (kg) Yksikköhinta sis. alv
  • Tarkastustodistus: Valmistajan tarkastuspöytäkirja

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Tarkastustodistus Valmistajan tarkastuspöytäkirja
Enimmäis-⌀ pyöreä 350 mm
Enimmäispituus tasainen 3 500 mm
materiaalin seinän vähimmäispaksuus tasainen 15 mm
materiaalin seinän vähimmäispaksuus pyöreä 15 mm
Mitta A 480 mm
Mitta B 477 mm
Mitta C 165 mm
Mitta D 161 mm
Mitta E 112 mm
Mitta F 499 mm
Mitta G 80 mm
suurin kantokuorma tasainen 2 000 kg
suurin kantokuorma pyöreä 1 000 kg
Paino 90 kg
Tuotetyyppi Magneettinostin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 085990 2000
EAN / GTIN 4045197372970
Valmistajan numero 531.01-2000-P

Kuvaus

Malli:

Pienikokoinen, vankka rakenne, neodyymikestomagneetit. Optimiteho myös suurien ilmarakojen yhteydessä, ei sirontakenttiä. Sertifioitu irrotusvoima (katso tarkastuspöytäkirja).
Kokonaan kapseloitu, kompakti ja kevyt magneettinostin, turvalukitus. Kestävä rakenne, helppo kytkeä päälle ja pois. Magneetin pitopinnassa 2 pituussuuntaista napaa.

Käyttö:

Litteiden ja pyöreiden materiaalien turvalliseen käsittelyyn ja kuljetukseen (nro 085990; 085980). Valurauta- ja teräsosille, levyille, tangoille ja putkille. Käytettäväksi varastoissa, valimoissa/terästehtaissa, teräksen varastoinnissa, työkalunvalmistus- ja muissa tuotantotiloissa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin