{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Tarkastustodistus | Valmistajan tarkastuspöytäkirja | |
Enimmäis-⌀ pyöreä | 270 mm | |
Enimmäispituus tasainen | 2 500 mm | |
materiaalin seinän vähimmäispaksuus tasainen | 6 mm | |
materiaalin seinän vähimmäispaksuus pyöreä | 6 mm | |
Mitta A | 246 mm | |
Mitta B | 300 mm | |
Mitta C | 120 mm | |
Mitta D | 99 mm | |
Mitta E | 81 mm | |
Mitta F | 241 mm | |
Mitta G | 49 mm | |
suurin kantokuorma tasainen | 600 kg | |
suurin kantokuorma pyöreä | 300 kg | |
Paino | 20 kg | |
Tuotetyyppi | Magneettinostin |
Tuotekoodi | 085990 600 | |
EAN / GTIN | 2050001780133 | |
Valmistajan numero | SAV 531.01-P-600 |