Magneettinostin 300 kg

Tuote nro.: 085990 300
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
57 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

suurin kantavuus (taso) (kg) Yksikköhinta sis. alv
  • Tarkastustodistus: Valmistajan tarkastuspöytäkirja

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Tarkastustodistus Valmistajan tarkastuspöytäkirja
Enimmäis-⌀ pyöreä 200 mm
Enimmäispituus tasainen 2 500 mm
materiaalin seinän vähimmäispaksuus tasainen 4 mm
materiaalin seinän vähimmäispaksuus pyöreä 4 mm
Mitta A 152 mm
Mitta B 214 mm
Mitta C 100 mm
Mitta D 99 mm
Mitta E 81 mm
Mitta F 231 mm
Mitta G 40 mm
suurin kantokuorma tasainen 300 kg
suurin kantokuorma pyöreä 150 kg
Paino 10 kg
Tuotetyyppi Magneettinostin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 085990 300
EAN / GTIN 2050001780126
Valmistajan numero SAV 531.01-P-300

Kuvaus

Malli:

Pienikokoinen, vankka rakenne, neodyymikestomagneetit. Optimiteho myös suurien ilmarakojen yhteydessä, ei sirontakenttiä. Sertifioitu irrotusvoima (katso tarkastuspöytäkirja).
Kokonaan kapseloitu, kompakti ja kevyt magneettinostin, turvalukitus. Kestävä rakenne, helppo kytkeä päälle ja pois. Magneetin pitopinnassa 2 pituussuuntaista napaa.

Käyttö:

Litteiden ja pyöreiden materiaalien turvalliseen käsittelyyn ja kuljetukseen (nro 085990; 085980). Valurauta- ja teräsosille, levyille, tangoille ja putkille. Käytettäväksi varastoissa, valimoissa/terästehtaissa, teräksen varastoinnissa, työkalunvalmistus- ja muissa tuotantotiloissa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin