Nostomagneetti LM1, suurin kantavuus (taso): 150kg

Tuote nro.: 382020 150
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
suurin kantavuus (taso) (kg) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Enimmäis-⌀ pyöreä 250 mm
Enimmäispituus tasainen 1 250 mm
Enimmäisleveys tasainen 600 mm
materiaalin seinän vähimmäispaksuus tasainen 15 mm
materiaalin seinän vähimmäispaksuus pyöreä 10 mm
Mitta A 115 mm
Mitta B 140 mm
Mitta C 68 mm
Mitta D 70 mm
Mitta E 60 mm
Mitta F 170 mm
Mitta G 17 mm
suurin kantokuorma tasainen 150 kg
suurin kantokuorma pyöreä 75 kg
Paino 6,4 kg
Tuotetyyppi Magneettinostin

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 382020 150
Kopioi
EAN / GTIN 4062406257767
Kopioi
Valmistajan numero 382020 150
Kopioi
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

  • Nostosilmukka, käyttövipu ja sivukannet ruostumatonta terästä.
  • Turvakahva estää käyttövivun tahattoman aukeamisen käytön aikana.
  • Napapinta valmisteltu valinnaisten napakenkien asennukseen.
  • Sertifioitu irrotusvoima takaa käyttäjän 3-kertaisen turvallisuuden.
  • Nostosilmukan voi asentaa myös sivulle nostamaan pystysuoria kuormia valinnaisilla napakengillä. Ei kokoja 150 ja 1000 varten.
  • Käyttövivun takaiskun esto Soft-Opening-Protection -toiminnon kautta.

Etu:

  • Laadukas työstö ja ajaton GARANT-muotoilu yhdessä selkeiden käyttö- ja turvallisuusvaatimusten kanssa.
  • Sertifioitu irrotusvoima takaa käyttäjän 3-kertaisen turvallisuuden.
  • Nostosilmukan voi asentaa myös sivulle nostamaan pystysuoria kuomia valinnaisilla napakengillä.
  • Käyttövivun takaiskun esto Soft-Opening-Protectionilla.

Ohje:

Ilmarako < 0,1 mm ST-materiaalissa! Käynnistä nostomagneetti vain magneettisilla pinnoilla! Nostettavat työkalugeometriat on mukautettu turvallisuusperiaatteen vuoksi. Irrotusvoimien testaussertifikaatti toimitetaan pyydettäessä.

Warning:

Käyttötarkoitus
  • Litteiden ja pyöreiden työkappaleiden nostaminen ja kuljettaminen.
  • Käytä vain soveltuvia, magneettisia teräslajeja.
  • Käytä vain yhdessä kuormakoukkujen ja turvalaitteen kanssa.
  • Kytke magneetti päälle vain, kun se on täysin kosketuksissa työkappaleeseen.
  • Teolliseen käyttöön.
  • Käytä vain, kun asennus on asianmukainen ja koneen turva- ja suojalaitteet toimivat.
  • Käytä ainoastaan teknisesti moitteettomassa ja käyttöturvallisessa tilassa.

Väärinkäyttö
  • Suurinta sallittua kantokykyä ei saa ylittää.
  • Älä aseta magneetin lähelle magneettikentille herkkiä laitteita kuten esimerkiksi magneettista muistia, pankkikortteja, kelloja.
  • Älä mene tai oleskele magneetin alapuolella.
  • Älä jätä nostettua työkappaletta ilman valvontaa.
  • Älä nosta tai kuljeta vaarallisia aineita.
  • Älä nosta tai kuljeta enempää kuin yksi työkappale kerrallaan.
  • Kun napakengät on asennettu, älä nosta karheapintaisia työkappaleita.
  • Älä nosta tai kuljeta ei-ferromagneettisia materiaaleja (muovi, ei-rautametalli, ruostumaton teräs).
  • Älä käytä räjähdysvaarallisissa tiloissa.
  • Älä kuljeta ihmisiä.