{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Enimmäis-⌀ pyöreä | 300 mm | |
Enimmäispituus tasainen | 2 000 mm | |
Enimmäisleveys tasainen | 1 000 mm | |
materiaalin seinän vähimmäispaksuus tasainen | 25 mm | |
materiaalin seinän vähimmäispaksuus pyöreä | 20 mm | |
Mitta A | 161 mm | |
Mitta B | 191 mm | |
Mitta C | 98 mm | |
Mitta D | 87 mm | |
Mitta E | 95 mm | |
Mitta F | 231 mm | |
Mitta G | 21 mm | |
suurin kantokuorma tasainen | 300 kg | |
suurin kantokuorma pyöreä | 150 kg | |
Paino | 9,5 kg | |
Tuotetyyppi | Magneettinostin |
Tuotekoodi | 382020 300 | |
EAN / GTIN | 4062406257774 | |
Valmistajan numero | 382020 300 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Nostomagneetti LM1 300 kg
pyynnöstä
Varastossa
29 kappaletta varastossa
887,80 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
27 kappaletta varastossa
271,40 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Enimmäispituus tasainen | 2 000 mm | |
Enimmäis-⌀ pyöreä | 300 mm | |
materiaalin seinän vähimmäispaksuus pyöreä | 20 mm | |
Mitta D | 87 mm | |
Mitta G | 21 mm | |
Mitta B | 191 mm | |
Tuotetyyppi | Magneettinostin | Napakenkä |