{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Valmistajamerkintä | Elmasonic Easy 6L | |
Tilavuus | 5,9 l | |
Laitteen pituus | 370 mm | |
Laitteen leveys | 225 mm | |
Laitteen korkeus | 280 mm | |
Puhdistusaltaan pituus | 280 mm | |
Puhdistusaltaan leveys | 130 mm | |
Puhdistusaltaan korkeus | 145 mm | |
Kuumennusteho | 400 W | |
Energiansyöttö | Verkkokäyttöinen | |
Nimellisjännite | 230 V | |
Tehonkulutus | 150 W | |
Tuotetyyppi | Ultraäänipuhdistuslaite | |
IP-suojausluokka | IP 20 |
Tuotekoodi | 082003 6 | |
EAN / GTIN | 4250004100688 |