{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Valmistajamerkintä | Elmasonic Easy 3L | |
Tilavuus | 2,7 l | |
Laitteen pituus | 305 mm | |
Laitteen leveys | 190 mm | |
Laitteen korkeus | 230 mm | |
Puhdistusaltaan pituus | 220 mm | |
Puhdistusaltaan leveys | 120 mm | |
Puhdistusaltaan korkeus | 95 mm | |
Puhdistusaltaan tilavuus | 3 l | |
Kuumennusteho | 200 W | |
Energiansyöttö | Verkkokäyttöinen | |
Nimellisjännite | 230 V | |
Tehonkulutus | 80 W | |
Tuotetyyppi | Ultraäänipuhdistuslaite | |
IP-suojausluokka | IP 20 |
Tuotekoodi | 082003 3 | |
EAN / GTIN | 4250004100664 |