{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Valmistajamerkintä | Elmasonic Easy 12L | |
Tilavuus | 12,9 l | |
Laitteen pituus | 380 mm | |
Laitteen leveys | 315 mm | |
Laitteen korkeus | 280 mm | |
Puhdistusaltaan pituus | 275 mm | |
Puhdistusaltaan leveys | 215 mm | |
Puhdistusaltaan korkeus | 195 mm | |
Kuumennusteho | 800 W | |
Energiansyöttö | Verkkokäyttöinen | |
Nimellisjännite | 230 V | |
Tehonkulutus | 200 W | |
Tuotetyyppi | Ultraäänipuhdistuslaite | |
IP-suojausluokka | IP 20 |
Tuotekoodi | 082003 12 | |
EAN / GTIN | 4250004100701 |