{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Valmistajamerkintä | Elmasonic Easy 1L | |
Tilavuus | 0,9 l | |
Laitteen pituus | 235 mm | |
Laitteen leveys | 135 mm | |
Laitteen korkeus | 200 mm | |
sisäkorin pituus | 155 mm | |
sisäkorin leveys | 70 mm | |
Puhdistusaltaan pituus | 185 mm | |
Puhdistusaltaan leveys | 80 mm | |
Puhdistusaltaan korkeus | 55 mm | |
Puhdistusaltaan tilavuus | 1 l | |
Kuumennusteho | 60 W | |
Energiansyöttö | Verkkokäyttöinen | |
Nimellisjännite | 220 V - 240 V | |
Paino | 2 kg | |
Suositeltava työmäärä | 0,7 l | |
Tuotetyyppi | Ultraäänipuhdistuslaite | |
IP-suojausluokka | IP 20 |
Tuotekoodi | 082003 1 | |
EAN / GTIN | 4250004100626 | |
Valmistaja | Elma Schmidbauer GmbH, Gottlieb-Daimler-Straße 17, 78224 SINGEN (HOHENTWIEL), Deutschland, www.elma-ultrasonic.com |