{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Valmistajamerkintä | Elmasonic Easy 30L | |
Tilavuus | 27,5 l | |
Laitteen pituus | 575 mm | |
Laitteen leveys | 375 mm | |
Laitteen korkeus | 330 mm | |
Puhdistusaltaan pituus | 475 mm | |
Puhdistusaltaan leveys | 270 mm | |
Puhdistusaltaan korkeus | 195 mm | |
Kuumennusteho | 1 200 W | |
Energiansyöttö | Verkkokäyttöinen | |
Tehonkulutus | 300 W | |
Tuotetyyppi | Ultraäänipuhdistuslaite | |
IP-suojausluokka | IP 20 |
Tuotekoodi | 082003 30 | |
EAN / GTIN | 4250004100725 |