{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Valmistajamerkintä | P6 Core | |
IP-suojausluokka | IP 54 | |
Valovirta | 300 lm | |
Valovirta, porras 2 | 25 lm | |
Valaisuaika | 4 h | |
Valaisuaika porras 2 | 25 h | |
Energiansyöttö | Paristokäyttöinen | |
Sisältyvien paristojen lukumäärä | 3 | |
Paristotyyppi | Micro, AAA | |
Kokonaispituus | 123 mm | |
Pään ⌀ | 32 mm | |
Paino | 130 g | |
Tuotetyyppi | Taskulamppu |
Tuotekoodi | 081370 P6-CORE | |
EAN / GTIN | 4058205028554 | |
Valmistajan numero | 502600 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||||
---|---|---|---|---|---|
LED-taskulamppu Core sis. paristot, Tyyppi: P6-CORE
pyynnöstä
Varastossa
126 kappaletta varastossa
57,39 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
4 218 kappaletta varastossa
20,59 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
10 446 kappaletta varastossa
26,11 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
2 476 kappaletta varastossa
24,84 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
6 752 kappaletta varastossa
14,95 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Sisältyvien paristojen lukumäärä | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Energiansyöttö | Paristokäyttöinen | Paristokäyttöinen | Paristokäyttöinen | Paristokäyttöinen | Paristokäyttöinen |
Kokonaispituus | 123 mm | 140 mm | 160 mm | 117 mm | 94 mm |
IP-suojausluokka | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 |
Valaisuaika | 4 h | 10 h | 9 h | 5 h | 7 h |
Valovirta | 300 lm | 35 lm | 250 lm | 160 lm | 35 lm |
Tuotetyyppi | Taskulamppu | Taskulamppu | Taskulamppu | Taskulamppu | Taskulamppu |