{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
IP-suojausluokka | IP 54 | |
Taskulampputoiminto | Tarkennus | |
ATEX-vyöhyke | ei | |
Valovirta | 250 lm | |
Valaisuaika | 9 h | |
Energiansyöttö | Paristokäyttöinen | |
Sisältyvien paristojen lukumäärä | 2 | |
Paristotyyppi | Mignon, AA | |
Kokonaispituus | 160 mm | |
Tuotetyyppi | Taskulamppu |
Tuotekoodi | 081533 160 | |
EAN / GTIN | 4062406087173 | |
Valmistajan numero | 081533 160 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
LED-taskulamppu, musta sis. paristot, Tyyppi: 160
pyynnöstä
Varastossa
8 633 kappaletta varastossa
26,11 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
5 303 kappaletta varastossa
24,27 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
792 kappaletta varastossa
32,43 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
4 632 kappaletta varastossa
30,25 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Sisältyvien paristojen lukumäärä | 2 | 2 | 2 | 3 |
Paristotyyppi | Mignon, AA | Micro, AAA | Micro, AAA | Micro, AAA |
Energiansyöttö | Paristokäyttöinen | Paristokäyttöinen | Paristokäyttöinen | Paristokäyttöinen |
IP-suojausluokka | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 |
Valaisuaika | 9 h | 6 h | 2 h | 4 h - 10 h |
Valovirta | 250 lm | 120 lm | 100 lm | 100 lm - 250 lm |
Tuotetyyppi | Taskulamppu | Taskulamppu | Taskulamppu | Taskulamppu |