{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
IP-suojausluokka | IP 54 | |
ATEX-vyöhyke | ei | |
Valovirta | 100 lm - 250 lm | |
Valaisuaika | 4 h - 10 h | |
Energiansyöttö | Paristokäyttöinen | |
Lamppu | LED-moduuli | |
Sisältyvien paristojen lukumäärä | 3 | |
Paristotyyppi | Micro, AAA | |
Kokonaispituus | 125 mm | |
Pään ⌀ | 29 mm | |
Paino | 119 g | |
Tuotetyyppi | Taskulamppu |
Tuotekoodi | 081505 125 | |
EAN / GTIN | 4062406192662 | |
Valmistajan numero | 081505 125 |