{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | P5 Core | |
IP-suojausluokka | IP 44 | |
Valovirta | 150 lm | |
Valovirta, porras 2 | 60 lm | |
Valovirta, porras 3 | 15 lm | |
Valaisuaika | 2,5 h | |
Valaisuaika porras 2 | 5 h | |
Valaisuaika porras 3 | 12 h | |
Energiansyöttö | Paristokäyttöinen | |
Sisältyvien paristojen lukumäärä | 1 | |
Paristotyyppi | Mignon, AA | |
Kokonaispituus | 120 mm | |
Pään ⌀ | 26 mm | |
Paino | 83 g | |
Tuotetyyppi | Taskulamppu |
Tuotekoodi | 081370 P5-CORE | |
EAN / GTIN | 4058205028523 | |
Valmistajan numero | 502599 |