LED-taskulamppu Core sis. paristot P4-CORE

Tuote nro.: 081370 P4-CORE
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
448 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • IP-suojausluokka: IP 54
  • Taskulampputoiminto: Tarkennus

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä P4 Core
IP-suojausluokka IP 54
Taskulampputoiminto Tarkennus
Valovirta 120 lm
Valovirta, porras 2 60 lm
Valovirta, porras 3 15 lm
Valaisuaika 5 h
Valaisuaika porras 2 9 h
Valaisuaika porras 3 20 h
Energiansyöttö Paristokäyttöinen
Lamppu LED-moduuli
Advanced Focus System (AFS) kyllä
Nopea tarkennus kyllä
Sisältyvien paristojen lukumäärä 2
Paristotyyppi Micro, AAA
Kokonaispituus 150 mm
Pään ⌀ 15 mm
Paino 58 g
Tuotetyyppi Taskulamppu

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 081370 P4-CORE
EAN / GTIN 4058205028493
Valmistajan numero 502598

Kuvaus

Malli:

Ledlenser kuuluu LED-taskulamppujen valmistajien teknologiajohtajiin. Roiskevesisuojattujen alumiinirunkojen kaikki liittimet ovat kullattuja, ja laadukkaat linssit kohdistavat valon tasaisesti ja himmentämättä. Kaikki lamput on varustettu tarkennettavalla valaisinpäällä.
Ledlenser Core -sarja, tunnetun P-sarjan uusi sukupolvi.
Advanced Focus System (AFS)
Advanced Focus System -järjestelmässä on linssi ja heijastin yhdessä, ja se yhdistää näin kummankin järjestelmän edut. Tuloksena on erinomainen valon keskitys polttopisteeseen sekä yhtenäinen, hajoamaton valokeila. Tämän vuoksi Advanced Focus System onkin yksi maailman parhaita LED-lampuissa käytettäviä kohdistusjärjestelmiä.
Rapid Focus
Tavallisia kääntömekanismilla varustettuja tarkennusjärjestelmiä on normaalisti käytettävä molemmilla käsillä. Rapid Focus mahdollistaa valokeilan nopean säädön vain yhdellä kädellä.

Toiminto:

IP54: Suojaus kaikista suunnista tulevalta roiskevedeltä ja pölyn kerääntymiseltä sisällä (pölysuojattu) ja täydellinen kosketussuojaus.

Toimituksen sisältö:

Sisältää paristot.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin