{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Valmistajamerkintä | P7 Core | |
IP-suojausluokka | IP 54 | |
Valovirta | 450 lm | |
Valovirta, porras 2 | 250 lm | |
Valovirta, porras 3 | 40 lm | |
Valaisuaika | 1 h | |
Valaisuaika porras 2 | 2 h | |
Valaisuaika porras 3 | 25 h | |
Energiansyöttö | Paristokäyttöinen | |
Sisältyvien paristojen lukumäärä | 4 | |
Paristotyyppi | Micro, AAA | |
Kokonaispituus | 140 mm | |
Pään ⌀ | 37 mm | |
Paino | 175 g | |
Tuotetyyppi | Taskulamppu |
Tuotekoodi | 081370 P7-CORE | |
EAN / GTIN | 4058205020480 | |
Valmistajan numero | 502180 |