Jatkokaapeli maihin F, B, PL ja CZ. 5N

Tuote nro.: 081183 5N
(6,72 € / 1 Metre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
22 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • IP-suojausluokka: IP 44
  • iskunkestävä ja roiskevesisuojattu: Kategoria 2 (K2) BGI:n mukaan

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    IP-suojausluokka IP 44
    iskunkestävä ja roiskevesisuojattu Kategoria 2 (K2) BGI:n mukaan
    tyyppi 5N
    Verkkojännite 250 V
    Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
    Kaapeliluokka H07RN-F
    Kaapelin rakenne 3G1,5
    Kaapelin materiaali Neopreeni
    Kaapelin pituus 5 m
    Soveltuu maihin F, B, PL, CZ
    Tuotetyyppi Jatkokaapeli
    Pistoketyyppi, tulo E

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 081183 5N
    EAN / GTIN 4007123560134
    Valmistajan numero 1160774790

    Kuvaus

    Malli:

    Hyväksytty asennettavaksi ulos ja kosteisiin tiloihin (IP44).
    Pistorasiat maita F, B, PL ja CZ varten.
    Neopreenikumikaapeli, kestää öljyä, bensiiniä, UV-säteilyä. Roiskevedeltä suojattu kumipistoke ja -kytkin.
    Neopreenikumikaapeli, jossa roiskevedeltä suojattu kumipistoke ja -kytkin.

    Toiminto:

    IP44: Suojaus kaikista suunnista tulevalta roiskevedeltä ja vierasosien ⌀ > 1 mm sisääntunkeutumista vastaan, mutta työkalut ja langat tulisi silti pitää loitolla.