Jatkokaapeli maihin F, B, PL ja CZ. 15B

Tuote nro.: 081183 15B
(4,39 € / 1 Metre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
5 kappaletta varastossa
  • IP-suojausluokka: IP 44

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

IP-suojausluokka IP 44
tyyppi 15B
Verkkojännite 250 V
Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
Kaapeliluokka H07BQ-F
Kaapelin rakenne 3G1,5
Kaapelin materiaali Panssarikaapeli
Kaapelin pituus 15 m
Soveltuu maihin F, B, PL, CZ
Tuotetyyppi Jatkokaapeli
Pistoketyyppi, tulo E

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 081183 15B
EAN / GTIN 4003644002214
Valmistajan numero FVK15QF

Kuvaus

Malli:

Hyväksytty asennettavaksi ulos ja kosteisiin tiloihin (IP44).
Pistorasiat maita F, B, PL ja CZ varten.
Erittäin joustava PU-panssarikaapeli H07BQ-F 5G2,5. Ankariin olosuhteisiin, öljyn- ja haponkestävä, sileä, kulumisenkestävä pinta.
Erittäin joustava PU-panssarikaapeli H07BQ-F 3G1,5.

Toiminto:

IP44: Suojaus kaikista suunnista tulevalta roiskevedeltä ja vierasosien ⌀ > 1 mm sisääntunkeutumista vastaan, mutta työkalut ja langat tulisi silti pitää loitolla.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat
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
    Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin