Jatkokaapeli maihin F, B, PL ja CZ. 10N

Tuote nro.: 081183 10N
(5,03 € / 1 Metre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
18 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • IP-suojausluokka: IP 44
  • iskunkestävä ja roiskevesisuojattu: Kategoria 2 (K2) BGI:n mukaan

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

IP-suojausluokka IP 44
iskunkestävä ja roiskevesisuojattu Kategoria 2 (K2) BGI:n mukaan
tyyppi 10N
Verkkojännite 250 V
Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
Kaapeliluokka H07RN-F
Kaapelin rakenne 3G1,5
Kaapelin materiaali Neopreeni
Kaapelin pituus 10 m
Soveltuu maihin F, B, PL, CZ
Tuotetyyppi Jatkokaapeli
Pistoketyyppi, tulo E

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 081183 10N
EAN / GTIN 4003644009329
Valmistajan numero FVK10NF

Kuvaus

Malli:

Hyväksytty asennettavaksi ulos ja kosteisiin tiloihin (IP44).
Pistorasiat maita F, B, PL ja CZ varten.
Kestää öljyä, bensiiniä, UV-säteilyä.
Neopreenikumikaapeli, jossa roiskevedeltä suojattu kumipistoke ja -kytkin.

Toiminto:

IP44: Suojaus kaikista suunnista tulevalta roiskevedeltä ja vierasosien ⌀ > 1 mm sisääntunkeutumista vastaan, mutta työkalut ja langat tulisi silti pitää loitolla.