CableFix-ripustusjärjestelmä, Tyyppi: S

Tuote nro.: 081191 S
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
85 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

tyyppi S
Silmukan pituus L 100 mm
Enimmäiskantokyky 20 kg
Tuotetyyppi Kaapeliripustin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 081191 S
EAN / GTIN 4003644013050
Valmistajan numero 9071S

Kuvaus

Malli:

Kantokahva muovia äärimmäisen lujilla koukuilla. Kaapeleiden, johtojen, letkujen, ämpäreiden jne. ripustamiseen.
Pituus 210 mm, kuormitettavuus enintään 50 kg.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin