CableFix-ripustusjärjestelmä XL

Tuote nro.: 081191 XL
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
72 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

tyyppi XL
Silmukan pituus L 300 mm
Enimmäiskantokyky 100 kg
Tuotetyyppi Kaapeliripustin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 081191 XL
EAN / GTIN 4003644002856
Valmistajan numero 9071XL

Kuvaus

Malli:

Kantokahva muovia äärimmäisen lujilla koukuilla. Kaapeleiden, johtojen, letkujen, ämpäreiden jne. ripustamiseen.
Pituus 210 mm, kuormitettavuus enintään 50 kg.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin