Kaksoishiomakone DS, 400 V DS07/200

Tuote nro.: 077512 DS07/200
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
14 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä DS07/200
Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
Tehonkulutus 500 W
Enimmäiskierrosluku 2 900 min-1
Hiomalaikan ⌀ D 200 mm
Hiomalaikan leveys T 25 mm
Hiomalaikan reiän ⌀ H 51 mm
Paino 30 kg
Tuotetyyppi Kaksoishiomakone

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 077512 DS07/200
EAN / GTIN 2050001674180
Valmistajan numero DS07/200

Kuvaus

Malli:

Erittäin tasakäyntinen moottori takaa pitkän käyttöiän myös jatkuvassa käytössä. Hiomalaikat eivät sisälly toimitukseen.
Erittäin vankat, kolmivaiheiset vaihtovirralla toimivat kaksoishiomakoneet pöytämalleina. Vakaat työkappaletuet, jälleenkäynnistymissuoja ja silmien suojakilvet varmistavat käyttäjän turvallisuuden.

Ohje:

Sopivat hiomalaikat löytyvät alkaen numerosta 596100.