{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Valmistajamerkintä | DS04/175 | |
Energiansyöttö | Verkkokäyttöinen | |
Tehonkulutus | 250 W | |
Enimmäiskierrosluku | 2 900 min-1 | |
Hiomalaikan ⌀ D | 175 mm | |
Hiomalaikan leveys T | 25 mm | |
Hiomalaikan reiän ⌀ H | 51 mm | |
Paino | 15 kg | |
Tuotetyyppi | Kaksoishiomakone |
Tuotekoodi | 077512 DS04/175 | |
EAN / GTIN | 2050001674173 | |
Valmistajan numero | DS04/175 |