{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Valmistajamerkintä | DS12/250 | |
Energiansyöttö | Verkkokäyttöinen | |
Tehonkulutus | 730 W | |
Enimmäiskierrosluku | 1 450 min-1 | |
Hiomalaikan ⌀ D | 250 mm | |
Hiomalaikan leveys T | 32 mm | |
Hiomalaikan reiän ⌀ H | 51 mm | |
Paino | 47 kg | |
Tuotetyyppi | Kaksoishiomakone |
Tuotekoodi | 077512 DS12/250 | |
EAN / GTIN | 2050001673947 | |
Valmistajan numero | DS12/250 |