Kaksoishiomakone DS, 400 V DS04/150

Tuote nro.: 077512 DS04/150
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Valmistajamerkintä DS04/150
    Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
    Tehonkulutus 250 W
    Enimmäiskierrosluku 2 900 min-1
    Hiomalaikan ⌀ D 150 mm
    Hiomalaikan leveys T 25 mm
    Hiomalaikan reiän ⌀ H 51 mm
    Paino 14 kg
    Tuotetyyppi Kaksoishiomakone

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 077512 DS04/150
    EAN / GTIN 2050001674166
    Valmistajan numero DS04/150

    Kuvaus

    Malli:

    Erittäin tasakäyntinen moottori takaa pitkän käyttöiän myös jatkuvassa käytössä. Hiomalaikat eivät sisälly toimitukseen.
    Erittäin vankat, kolmivaiheiset vaihtovirralla toimivat kaksoishiomakoneet pöytämalleina. Vakaat työkappaletuet, jälleenkäynnistymissuoja ja silmien suojakilvet varmistavat käyttäjän turvallisuuden.

    Ohje:

    Sopivat hiomalaikat löytyvät alkaen numerosta 596100.