Penkkihiomakoneen laikka H×S×K (mm) EK60

Tuote nro.: 596220 EK60
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
16 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • Hionta-menetelmä: Penkkihiomakone
  • Hioma-aineen lyhenne: A
  • Muoto: 1

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Hionta-menetelmä Penkkihiomakone
    Hioma-aine jalokorundi, valkoinen
    Hioma-aineen lyhenne A
    Rakeisuus 60
    Hienousaste keskikova
    Koostumus Jalokorundi valkoinen, kovuusaste M
    Kavennusrenkaan sisä-⌀ 32 mm
    Muoto 1
    Laikan ⌀ D 150 mm
    Laikan leveys T 25 mm
    Reiän ⌀ H 51 mm
    suurin sallittu kehänopeus 40 m/s
    Tuotetyyppi Penkkihiomakoneen laikka

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 596220 EK60
    EAN / GTIN 9003178284839
    Valmistajan numero 828483

    Käyttötaulukko

    Alu Mg
     
    Teräs < 900 N/mm²
     
    Teräs < 1400 N/mm²
     
    Teräs < 55 HRC
     
    Teräs < 60 HRC
     
    Teräs < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Uni
     
    kuiva
     

    Kuvaus

    Malli:

    Korkealaatuiset, kestävät laikat penkkihiomakoneisiin, keraaminen sideaine. Suuri pyörintä- ja aksiaaliliiketarkkuus, suurin kehänopeus 40 m/s. Yleiskäyttöinen kaksoishiomakoneissa purseenpoistoon, teroitukseen ja silotukseen työkaluille.

    Käyttö:

    Karkaistuille teräksille ja HSS:lle.

    Erittely:

    Jalokorundi valkoinen, kovuusaste M.

    Toimituksen sisältö:

    Sisältää lueteltujen reikäkokojen supistusrenkaat.

    Ohje:

    Pienikokoiset huopahiomalaikat, ks. alkaen nrosta 568725.