Penkkihiomakoneen laikka H×S×K (mm) SC80

Tuote nro.: 596350 SC80
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
41 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • Hionta-menetelmä: Penkkihiomakone
  • Hioma-aineen lyhenne: SiC
  • Muoto: 1

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Hionta-menetelmä Penkkihiomakone
    Hioma-aine piikarbidi, vihreä
    Hioma-aineen lyhenne SiC
    Rakeisuus 80
    Hienousaste hieno
    Koostumus Piikarbidi vihreä, kovuusaste J
    Kavennusrenkaan sisä-⌀ 32 mm
    Muoto 1
    Laikan ⌀ D 175 mm
    Laikan leveys T 25 mm
    Reiän ⌀ H 51 mm
    suurin sallittu kehänopeus 40 m/s
    Tuotetyyppi Penkkihiomakoneen laikka

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 596350 SC80
    EAN / GTIN 9003170096539
    Valmistajan numero 9653

    Käyttötaulukko

    Alu Mg
     
    Teräs < 55 HRC
     
    Teräs < 60 HRC
     
    Teräs < 67 HRC
     
    Kovametalli
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    kivi
     
    kuiva
     

    Kuvaus

    Malli:

    Korkealaatuiset, kestävät laikat penkkihiomakoneisiin, keraaminen sideaine. Suuri pyörintä- ja aksiaaliliiketarkkuus, suurin kehänopeus 40 m/s. Yleiskäyttöinen kaksoishiomakoneissa purseenpoistoon, teroitukseen ja silotukseen työkaluille.

    Käyttö:

    Täyskovametallisten ja kovametallipäällysteisten työkalujen sekä valuraudasta ja volframista valmistettujen työkappaleiden teroittamiseen.

    Erittely:

    Piikarbidi vihreä, kovuusaste J.

    Toimituksen sisältö:

    Sisältää lueteltujen reikäkokojen supistusrenkaat.

    Ohje:

    Pienikokoiset huopahiomalaikat, ks. alkaen nrosta 568725.