Penkkihiomakoneen laikka H×S×K (mm) C800

Tuote nro.: 596350 C800
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
14 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • Hionta-menetelmä: Penkkihiomakone
  • Hioma-aineen lyhenne: SiC
  • Muoto: 1

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Hionta-menetelmä Penkkihiomakone
    Hioma-aine Piikarbidi SiC
    Hioma-aineen lyhenne SiC
    Rakeisuus 800
    Hienousaste erittäin hieno
    Koostumus PU-sideaineinen piikarbidi
    Kavennusrenkaan sisä-⌀ 32 mm
    Muoto 1
    Laikan ⌀ D 175 mm
    Laikan leveys T 25 mm
    Reiän ⌀ H 51 mm
    suurin sallittu kehänopeus 25 m/s
    Tuotetyyppi Penkkihiomakoneen laikka

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 596350 C800
    EAN / GTIN 9003170520874
    Valmistajan numero 52087

    Käyttötaulukko

    Alu Mg
     
    Teräs < 900 N/mm²
     
    Teräs < 1400 N/mm²
     
    Teräs < 55 HRC
     
    Teräs < 60 HRC
     
    Teräs < 67 HRC
     
    Kovametalli
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Muovi, lasikuitumuovi
     
    kuiva
     

    Kuvaus

    Malli:

    Joustavasti sidotut viimeistelylaikat, erittäin pehmeät. Suurin kehänopeus 25 m/s.

    Käyttö:

    Terien hiontaan, kiillotukseen, efekihiontaan ja hienoon purseenpoistoon. Kiinnityslaipan halkaisijan on oltava vähintään 2/3 laikan halkaisijasta.

    Erittely:

    PU-sidottu piikarbidi.

    Toimituksen sisältö:

    Sisältää lueteltujen reikäkokojen supistusrenkaat.

    Ohje:

    Pienikokoiset huopahiomalaikat, ks. alkaen nrosta 568725.