{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Valmistajamerkintä | GWS 9-125 S | |
Energiansyöttö | Verkkokäyttöinen | |
Tehonkulutus | 900 W | |
Kierroslukualue | 2 800 min-1 - 11 000 min-1 | |
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso | 6 m/s2 | |
Laikan enimmäis-⌀ | 125 mm | |
Enimmäiskatkaisusyvyys | 34 mm | |
Paino | 1,9 kg | |
uudelleenkäynnistymisen esto | kyllä | |
Erityisominaisuus | Kierroslukuelektroniikka | |
Tuotetyyppi | Kulmahiomakone |
Tuotekoodi | 077109 9-125S | |
EAN / GTIN | 3165140923118 | |
Valmistajan numero | 0601396104 |