Kulmahiomakone GWS GWS17125SB

Tuote nro.: 077109 GWS17125SB
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • Pakkaus: Järjestelmälaukku (HD = Heavy Duty)

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pakkaus Järjestelmälaukku (HD = Heavy Duty)
Valmistajamerkintä GWS 17-125 SB
Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
Nimellisjännite 230 V
Tehonkulutus 1 700 W
Kierroslukualue 2 800 min-1 - 11 500 min-1
Laikan enimmäis-⌀ 125 mm
Paino 2,3 kg
Erityisominaisuus Älykäs jarrujärjestelmä
Tuotetyyppi Kulmahiomakone

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 077109 GWS17125SB
EAN / GTIN 4059952576657
Valmistajan numero 06017D0700

Kuvaus

Malli:

Tehokas ja kompakti kulmahiomakone, jossa on parannettu tehon/kädensijan suhde, nopeuden esivalinta ja älykäs jarrujärjestelmä
  • Kierrosluvun esivalinta
  • Älykäs jarrujärjestelmä pysäyttää laikan nopeasti, kun työkalu sammutetaan, Drop Control -toiminto.
  • KickBack Control, uudelleenkäynnistyssuoja ja Vibration Control -sivukahva käyttäjän turvallisuuden varmistamiseksi.

Toimituksen sisältö:

Sisältää kieroutumattoman suojakuvun, kiinnityssarjan, lisäkahvan.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin